SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01030 Montante centr arm G IP30 27 mod

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Komponente für Anreihtechnik
Breite - 45 mm
Höhe - 1380 mm
Farbe - weiß
Tiefe - 75 mm
Packung
1 ST
EAN
3606481883995
Artikelnummer
SNRLVS01030
Herstellernummer
LVS01030
Hersteller
SNR
Ausführung:
Komponente für Anreihtechnik
Breite:
45 mm
Höhe:
1380 mm
Farbe:
weiß
Tiefe:
75 mm
RAL-Nummer:
9003
Montante centr arm G IP30 27 mod




