Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01028 Montante centr arm G IP30 33 mod - LVS01028

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Komponente für Anreihtechnik

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 1680 mm

  • Farbe - weiß

  • Tiefe - 75 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481884053

Artikelnummer

SNRLVS01028

Herstellernummer

LVS01028

Hersteller

SNR

Ausführung:

Komponente für Anreihtechnik

Breite:

45 mm

Höhe:

1680 mm

Farbe:

weiß

Tiefe:

75 mm

RAL-Nummer:

9003

Accessori di affiancamento e accoppiamento per armadi, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRLVS01028 - MONTANTE CENTR ARMADIO G IP30 33M