SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVCT20403S TA SOLID CORE 400A:0,33V-D.33 MM - LVCT20403S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 400 A
Geeicht - nein
Mit Berührungsschutz - nein
Öffnungsdurchmesser - 31 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606489870256
Artikelnummer
SNRLVCT20403S
Herstellernummer
LVCT20403S
Hersteller
SNR
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
400 A
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Öffnungsdurchmesser:
31 mm
Schnappbefestigung:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundärer Anschluss:
Kabel
Anzahl der Primäreingänge:
1


