Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVCT20202S TA SOLID CORE 200A:0,33V-D.25 MM - LVCT20202S

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVCT20202S TA SOLID CORE 200A:0,33V-D.25 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 200 A

  • Genauigkeitsklasse - 1

  • Geeicht - nein

  • Mit Berührungsschutz - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606489870249

Artikelnummer

SNRLVCT20202S

Herstellernummer

LVCT20202S

Hersteller

SNR

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

200 A

Genauigkeitsklasse:

1

Geeicht:

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Höhe der Öffnung:

25...25 mm

Öffnungsbreite:

25...25 mm

Öffnungsdurchmesser:

25 mm

Schnappbefestigung:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Sekundärer Anschluss:

Kabel

Anzahl der Primäreingänge:

1

Il trasformatore di corrente split-core a bassa tensione fa parte del BCPM (misuratori di potenza del circuito secondario) PowerLogic. Il prodotto è ideale per applicazioni retrofit con contatori di energia Schneider Electric che accettano l'ingresso deltrasformatore a bassa tensione. Il prodotto è classificato per un circuito da 200A con uscita a 0,333 V, dimensione 2. L'apertura del solid-core è Ø=25 mm.