Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVCT20100S TA SOLID CORE 100A:0,33V-D.10 MM - LVCT20100S

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVCT20100S TA SOLID CORE 100A:0,33V-D.10 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 100 A

  • Genauigkeitsklasse - 1

  • Geeicht - nein

  • Mit Berührungsschutz - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606489870232

Artikelnummer

SNRLVCT20100S

Herstellernummer

LVCT20100S

Hersteller

SNR

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

100 A

Genauigkeitsklasse:

1

Geeicht:

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Höhe der Öffnung:

10...10 mm

Öffnungsbreite:

10...10 mm

Öffnungsdurchmesser:

10 mm

Schnappbefestigung:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Sekundärer Anschluss:

Kabel

Anzahl der Primäreingänge:

1

Il trasformatore di corrente split-core a bassa tensione fa parte del BCPM (misuratori di potenza del circuito secondario) PowerLogic. Il prodotto è ideale per applicazioni retrofit con contatori di energia Schneider Electric che accettano l'ingresso deltrasformatore a bassa tensione. Il prodotto è classificato per un circuito da 100A con uscita a 0,333 V, dimensione 0. L'apertura del solid-core è Ø=10 mm.