SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVCT20050S TA SOLID CORE 50A:0,33V-D.10 MM - LVCT20050S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 50 A
Geeicht - nein
Mit Berührungsschutz - nein
Öffnungsdurchmesser - 10 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606489870225
Artikelnummer
SNRLVCT20050S
Herstellernummer
LVCT20050S
Hersteller
SNR
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
50 A
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Öffnungsdurchmesser:
10 mm
Schnappbefestigung:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundärer Anschluss:
Kabel
Anzahl der Primäreingänge:
1


