SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVCT02404S TA APR 2400A:0.33V - 62 MM X 139 MM - LVCT02404S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 2400 A
Geeicht - nein
Mit Berührungsschutz - nein
Schnappbefestigung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480299728
Artikelnummer
SNRLVCT02404S
Herstellernummer
LVCT02404S
Hersteller
SNR
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
2400 A
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


