SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVCT02004S TA APR 2000A:0.33V - 62 MM X 139 MM - LVCT02004S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 2000 A
Geeicht - nein
Mit Berührungsschutz - nein
Schnappbefestigung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480299711
Artikelnummer
SNRLVCT02004S
Herstellernummer
LVCT02004S
Hersteller
SNR
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
2000 A
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


