Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVCT01004S TA APR 1000A:0.33V - 62 MM X 139 MM - LVCT01004S

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVCT01004S TA APR 1000A:0.33V - 62 MM X 139 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1000 A

  • Geeicht - nein

  • Mit Berührungsschutz - nein

  • Schnappbefestigung - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480299681

Artikelnummer

SNRLVCT01004S

Herstellernummer

LVCT01004S

Hersteller

SNR

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1000 A

Geeicht:

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Schnappbefestigung:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Sekundärer Anschluss:

Steckanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Il trasformatore di corrente split-core a bassa tensione fa parte del BCPM (misuratori di potenza del circuito secondario) PowerLogic. Il prodotto è ideale per applicazioni retrofit con contatori di energia Schneider Electric che accettano l'ingresso deltrasformatore a bassa tensione. Il prodotto è classificato per un circuito da 1000A con uscita a 0,333 V, dimensione 4. L'apertura dello split-core è di 62 mm x 201 mm.