SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVCT00603S TA APR 600A:0.33V - 62 MM X 73 MM - LVCT00603S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 600 A
Geeicht - nein
Mit Berührungsschutz - nein
Schnappbefestigung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480299650
Artikelnummer
SNRLVCT00603S
Herstellernummer
LVCT00603S
Hersteller
SNR
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
600 A
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


