Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVCT00302S TA APR 300A:0.33V - 30 MM X 31 MM - LVCT00302S

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVCT00302S TA APR 300A:0.33V - 30 MM X 31 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 300 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 0 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0 VA

  • Geeicht - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480299636

Artikelnummer

SNRLVCT00302S

Herstellernummer

LVCT00302S

Hersteller

SNR

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

300 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

0 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

0 VA

Geeicht:

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Öffnungsdurchmesser:

30 mm

Schnappbefestigung:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Sekundärer Anschluss:

Steckanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Il trasformatore di corrente split-core a bassa tensione fa parte del BCPM (misuratori di potenza del circuito secondario) PowerLogic. Il prodotto è ideale per applicazioni retrofit con contatori di energia Schneider Electric che accettano l'ingresso deltrasformatore a bassa tensione. Il prodotto è classificato per un circuito da 300A con uscita a 0,333 V, dimensione 2. L'apertura dello split-core è di 31 mm x 100 mm.