Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVCT00050S TA APR 50A:0,33V - 10 MM X 11 MM - LVCT00050S

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVCT00050S TA APR 50A:0,33V - 10 MM X 11 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 50 A

  • Geeicht - nein

  • Mit Berührungsschutz - nein

  • Öffnungsdurchmesser - 10 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480833809

Artikelnummer

SNRLVCT00050S

Herstellernummer

LVCT00050S

Hersteller

SNR

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

50 A

Geeicht:

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Öffnungsdurchmesser:

10 mm

Schnappbefestigung:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Sekundärer Anschluss:

Steckanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Il trasformatore di corrente split-core a bassa tensione fa parte del BCPM (misuratori di potenza del circuito secondario) PowerLogic. Il prodotto è ideale per applicazioni retrofit con contatori di energia Schneider Electric che accettano l'ingresso deltrasformatore a bassa tensione. Il prodotto è classificato per un circuito da 50A con uscita 0,333V, dimensione 0. L'apertura dello split-core è di Ø=10 mm.