Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV836668SP MN DIAG 24 VCA 24/30 VCC MTZ SP - LV836668SP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...30 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Geeignet für Motorschutzschalter - ja

  • Geeignet für Lastschalter - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

178 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481186720

Artikelnummer

SNRLV836668SP

Herstellernummer

LV836668SP

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...30 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie