SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV833683SP RITARDATORE MN REG 380/480 VCA - LV833683SP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...480 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Geeignet für Motorschutzschalter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481173386
Artikelnummer
SNRLV833683SP
Herstellernummer
LV833683SP
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380...480 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
380...480 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
ja
Geeignet für Überlastrelais:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


