SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV833671SP MN 200/250 VCA/CC MTZ SP - LV833671SP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200...250 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Geeignet für Motorschutzschalter - ja
Geeignet für Lastschalter - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
174 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480932601
Artikelnummer
SNRLV833671SP
Herstellernummer
LV833671SP
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
200...250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200...250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Verzögert:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


