Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV833670SP MN 100/130 VCA/CC MTZ SP - LV833670SP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...130 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 100...130 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100...130 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

177 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480932595

Artikelnummer

SNRLV833670SP

Herstellernummer

LV833670SP

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100...130 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100...130 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

100...130 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Verzögert:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Sganciatore di minima tensione, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRLV833670SP - MN 100 130 VCA CC MTZ SP

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie