Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV833668SP MN 24 VCA 24/30 VCC MTZ SP - LV833668SP

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV833668SP MN 24 VCA 24/30 VCC MTZ SP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...30 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Geeignet für Motorschutzschalter - ja

  • Geeignet für Lastschalter - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

177 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480932571

Artikelnummer

SNRLV833668SP

Herstellernummer

LV833668SP

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...30 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Sganciatore di minima tensione Schneider Electric tipo/modello MN 24 VCA 24 30 VCC MTZ SP

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie