Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV833037SP MX/XF COM 277VCA MTZ2-3 SP - LV833037SP

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV833037SP MX/XF COM 277VCA MTZ2-3 SP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 277...277 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 277...277 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leistungsaufnahme - 4.5 W

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480932489

Artikelnummer

SNRLV833037SP

Herstellernummer

LV833037SP

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

277...277 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

277...277 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leistungsaufnahme:

4.5 W

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Sganciatore di apertura per interruttori Schneider Electric tipo/modello MX XF COM 277VCA MTZ2-3 SP

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie