SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481403 FUPACTGS DIN63/00C 3P MAN. FRONT/LAT - LV481403

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung als Sicherheitsschalter - nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V - 30 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
91 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480343384
Artikelnummer
SNRLV481403
Herstellernummer
LV481403
Hersteller
SNR
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
30 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
100 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Frontmontage:
ja
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Position des Betätigungselements:
vorne
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


