Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432493 DISTANZ.POLI 70MM 4PZ NSX400/630 - LV432493

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432493 DISTANZ.POLI 70MM 4PZ NSX400/630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480019685

Artikelnummer

SNRLV432493

Herstellernummer

LV432493

Hersteller

SNR

Geeignet für Anzahl der Pole:

4

Distanziatori per dispositivi a 3 poli Compact NSX 400/630e EasyPact CVS 400/630. Vengono avvitati ai morsetti dell'interruttore per aumentare il passo tra i poli da 45 mm a 70 mm. La corrente nominale massima è pari a 630 A. Questi distanziatori sono forniti con separatori di fase flessibili per il rinforzo dell'isolamento. Sono vendute in set da 4 pezzi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie