SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV431564 Anschlussverbreiterung fur 4 polige Scha

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl der Pole - 4
Packung
1 ST
Produktserien
Easypact CVS100/250
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480019647
Artikelnummer
SNRLV431564
Herstellernummer
LV431564
Hersteller
SNR
Geeignet für Anzahl der Pole:
4
Bei diesem Zubehör handelt es sich um Anschlussverbreiterung für 4 polige Leistungsschalter ComPact NSX 100/160/250 und Lasttrennschalter ComPact INS/INV250. Sie werden an die Leistungsschalteranschlüsse geschraubt, um den Abstand zwischen den Polen von 35 mm auf 45 mm zu erhöhen. Der Bemessungsstrom beträgt bis zu 250 A. Diese Anschlussverbreiterungen werden mit flexiblen Phasentrennern zur Isolation geliefert. Sie werden als Satz mit 4 Teilen geliefert.