Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV431563 DISTANZIATORE POLI 3PZ NSX100/250 - LV431563

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV431563 DISTANZIATORE POLI 3PZ NSX100/250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480019630

Artikelnummer

SNRLV431563

Herstellernummer

LV431563

Hersteller

SNR

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

Distanziatori per dispositivi a 3 poli Compact NSX 100/160/250 e EasyPact CVS 100/160/250. Vengono avvitati ai morsetti dell'interruttore per aumentare il passo tra i poli da 35 mm a 45 mm. La corrente nominale massima è pari a 250 A. Questi distanziatori sono forniti con separatori di fase flessibili per il rinforzo dell'isolamento. Sono vendute in set da 3 pezzi.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie