SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429433 TELECOMANDO 110/130VCA NSX100/160 - LV429433

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...130 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...130 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480019999
Artikelnummer
SNRLV429433
Herstellernummer
LV429433
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...130 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...130 V
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


