SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429343T MANOVRA RINVIATA TELESCOP.NSX100/250_T - LV429343T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
3606482003927
Artikelnummer
SNRLV429343T
Herstellernummer
LV429343T
Hersteller
SNR
È una manovra rotativa rinviata con un manico telescopico per i dispositivi Compact NSX 100/160/250 e PowerPact Multistandard H/J-frame. È adatto all'isolamento ed è utilizzato per applicazioni standard per dispositivi estraibili. Mantiene l'accesso alleimpostazioni dello sganciatore e al pulsante di sgancio. È dotato di una manopola nera standard. Vi è un'indicazione delle tre posizioni del dispositivo O (OFF), I (ON) e sganciato. Questa versione telescopica permette di utilizzare, dalla parte frontale, i dispositivi installati sul retro dei quadri. La distanza tra il retro dell'interruttore e la porta del quadro è compresa tra 248 mm e 600 mm. I gradi di protezione sono IP55 e IK08. A questa manovra rotativa si può abbinare un lucchetto nella posizione OFF utilizzando da 1 a 3 lucchetti non in dotazione (diametro dell'annello da 5 a 8 mm). Opzionalmente, è possibile installare una serratura Ronis o Profalux sulla base della maniglia per ottenere la stessa funzione di quella di un lucchetto.
IstruzioniPDF
Vista 360°PDF
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie