Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426961 Connettore sbarra/capicorda 4P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426961 Connettore sbarra/capicorda 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481156297

Artikelnummer

SNRLV426961

Herstellernummer

LV426961

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbinder

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

LV426961 è un set di 4 connettori sbarre/capicorda per dispositivi Compact NSXm. Vengono utilizzati per il collegamento diretto di barre di distribuzione/cavi isolati o per l'estensione di un morsetto. Offre una vasta gamma di possibilità di collegamento. Questi terminali sono dadi prigionieri con viti M6. L'intervallo di corrente è compreso tra 15 e 160 A. La coppia è di 5 N.m +/- 0,5 per il collegamento di potenza ≤ 10 mm² o 9 N.M +/- 0,9 per il collegamento di potenza ≥ 16 mm². Si raccomandano separatori di fase o coprimorsetti.