Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426941 Distanziatori di fase 35 mm - 4 poli

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426941 Distanziatori di fase 35 mm - 4 poli

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606485444307

Artikelnummer

SNRLV426941

Herstellernummer

LV426941

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlusstechnik

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Si tratta di un set di 4 distanziatori utilizzati per aumentare il passo tra i poli da 21 mm a 35 mm. Le barre e i connettori sono fissati all'estremità dei distanziatori. Questi accessori sono forniti con viti M8 per il collegamento dell'alimentazione e3 separatori di fase. L'accessorio dell'interruttore Powerpact B-frame, LV426941, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Questi kit distanziatori sono facilmente installabili in campo, semplicemente rimuovendo il connettore EverLink esostituendolo con il gruppo di dado terminali appropriato. Sono disponibili anche installati in fabbrica. Possono essere utilizzati per i sistemi PowerPact e Compact NSXm. Questo accessorio PowerPact ha una corrente nominale di 0,160A. Si tratta di un passo di collegamento di 27 mm a monte e di 35 mm a valle.