Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426864 BOBINA MX PREC. 220/240 V CA NSXM - LV426864

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426864 BOBINA MX PREC. 220/240 V CA NSXM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 208...277 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 250...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Leistungsaufnahme - 5 W

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485413204

Artikelnummer

SNRLV426864

Herstellernummer

LV426864

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

208...277 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

250...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leistungsaufnahme:

5 W

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

La bobina a lancio di corrente MX precablata viene utilizzata sui dispositivi Compact NSXm e PowerPact B. Questo ausiliario viene utilizzato per applicazioni di arresto di emergenza o apertura in remoto di sicurezza. È un ausiliario a molla a fissaggio rapido per un’installazione rapida e semplice, visibile dalla parte anteriore del dispositivo. Questo ausiliario MX ha una tensione nominale di 220/240VCA 50 Hz, 208/240/277VCA 60 Hz o 250 VCC. Sgancia l'interruttore quando la tensione di alimentazione sale sopra il 70% del suo valore nominale. È conforme alla norma IEC 60947-2. Compact NSXm e PowerPact B incorporano 1 bobina MN o 1 bobina MX. L'accessorio dell'interruttore PowerPact B-frame, LV426864, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Questo interruttore scatolato PowerPact è una bobina di minima tensione. È possibile utilizzare uno sganciatore di tensione per sganciare l'interruttore utilizzando un segnale di controllo. Le bobine a lancio di corrente servono principalmente per i comandi di arresto di emergenza e da remoto. Sganciatori di minima tensione scollegati in condizioni di bassa tensione. Con una tensione di soglia di 0,35...0,7 x Un e un tempo di risposta inferiore a 50 ms.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie