Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426850 BOBINA MX 12 V CC NSXM PP-B - LV426850

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426850 BOBINA MX 12 V CC NSXM PP-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...12 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485413112

Artikelnummer

SNRLV426850

Herstellernummer

LV426850

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...12 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Leistungsaufnahme:

5 W

La bobina a lancio di corrente MX standard viene utilizzata sui dispositivi Compact NSXm e PowerPact B. Questo ausiliario viene utilizzato per applicazioni di arresto di emergenza o apertura in remoto di sicurezza. È un ausiliario a molla a fissaggio rapido per un’installazione rapida e semplice, visibile dalla parte anteriore del dispositivo. Questo ausiliario MX ha una tensione nominale di 12 VCC. Sgancia l'interruttore quando la tensione di alimentazione sale sopra il 70% del suo valore nominale. È conforme alla norma IEC 60947-2. Compact NSXm e PowerPact B incorporano 1 bobina MN o 1 bobina MX. La bobina a lancio di corrente MX standard LV426850 è un ausiliario a molla a fissaggio rapido per un'installazione rapida e semplice, visibile dal fronte deldispositivo Compact NSXm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie