SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426846 BOBINA MX 380/415 V CA NSXM PP-B - LV426846

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...415 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 440...480 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Leistungsaufnahme - 5 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485413099
Artikelnummer
SNRLV426846
Herstellernummer
LV426846
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380...415 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
440...480 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Leistungsaufnahme:
5 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


