SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426841 BOBINA MX 24 V CA/CC NSXM PP-B - LV426841

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Terziario Industriale
EAN
3606485413044
Artikelnummer
SNRLV426841
Herstellernummer
LV426841
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Überlastrelais:
ja


