Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426803 BOBINA MN 110/130 V CA/CC NSXM PP-B - LV426803

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426803 BOBINA MN 110/130 V CA/CC NSXM PP-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...130 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...130 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125...125 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3606485412801

Artikelnummer

SNRLV426803

Herstellernummer

LV426803

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...130 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...130 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

125...125 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Überlastrelais:

ja

La bobina di minima tensione MN standard viene utilizzata sui dispositivi Compact NSXm e PowerPact B. Questo ausiliario viene utilizzato per applicazioni di arresto di emergenza o comando di apertura di sicurezza. È un ausiliario a molla a fissaggio rapido per un’installazione rapida e semplice, visibile dalla parte anteriore del dispositivo. Questo ausiliario MN ha una tensione nominale di 110/130 VCA 50/60 Hz o 125 VCC. Sgancia l'interruttore automatico quando la tensione di alimentazione scende sotto il 35% del suo valore nominale. È conforme alla norma IEC 60947-2. Compact NSXm e PowerPact B incorporano 1 bobina MN o 1 bobina MX. L'accessorio dell'interruttore PowerPact B-frame, LV426803, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Questo interruttore scatolato PowerPact è una bobina di minima tensione. È possibile utilizzare uno sganciatore di tensione per sganciare l'interruttore utilizzando un segnale di controllo. Le bobine a lancio di corrente servono principalmente per i comandi di arresto di emergenza e da remoto. Sganciatori di minima tensione scollegati in condizioni di bassa tensione. Con una tensione di soglia di 0,35...0,7 x Un e un tempo di risposta inferiore a 50 ms.