Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCL38BL U.C. PROT MAGN 9,5-38A 24 VDC - LUCL38BL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 38 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert

  • Mit Erdschlussschutzfunktion - nein

  • Ausführung des Motorschutzes - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481493767

Artikelnummer

SNRLUCL38BL

Herstellernummer

LUCL38BL

Hersteller

SNR

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

38 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

unverzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

nein

Ausführung des Motorschutzes:

sonstige

Externe Stromversorgung erforderlich:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

66 mm

Tiefe:

60 mm

Unità di controllo magnetica TeSys U da inserire nelle basi di potenza LUB38, per formare un controller dello starter TeSys U, per applicazioni di motore a 3 fasi fino a 18,5 kW a 400 V. Fornisce protezione da cortocircuito ai motori con corrente nominale In 9,5-38A (In regolabile da quadrante), livello di protezione da sovracorrente a 14,2 x In. Da utilizzare quando una base di potenza è collegata a un'unità motore o a un soft starter che fornisce protezione dai sovraccarichi. Da utilizzare con una tensione di 24V DC per il controllo dello starter (attraverso i morsetti di controllo A1/A2 situati nella base di potenza). Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie