SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCL1XB U.C. PROT MAGN 0,35-1,4A 24VAC - LUCL1XB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Motorschutzes - sonstige
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 1.4 A
Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
19 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389119408028
Artikelnummer
SNRLUCL1XB
Herstellernummer
LUCL1XB
Hersteller
SNR
Ausführung des Motorschutzes:
sonstige
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
1.4 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
unverzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
60 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


