Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCD05B UNITA AVANZ. 1,25-5A 24V - LUCD05B

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCD05B UNITA AVANZ. 1,25-5A 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 1.25...5 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 5 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert

  • Mit Erdschlussschutzfunktion - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110368536

Artikelnummer

SNRLUCD05B

Herstellernummer

LUCD05B

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1.25...5 A

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

5 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

unverzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

ja

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Externe Stromversorgung erforderlich:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Versorgungsspannung DC:

0...0 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

66 mm

Tiefe:

60 mm

Unità di controllo e diagnostica standard TeSys U da inserire nelle basi di potenza LUB120, LUB320 e LUB380 per formare un controller dello starter TeSys U, per applicazioni di motore a 3 fasi fino a 1,5 kW a 400 V. Fornisce protezione completa ai motoricon corrente nominale Ir 1-25-5A (Ir regolabile), classe di intervento per sovraccarico 20, cortocircuito a 13 x Irmax, sovracorrente a 14,2 x Ir, perdita di fase, guasto diisolamento. Per la diagnostica, fornisce un allarme di sovraccarico termico da gestire con un modulo di funzione aggiuntivo (da ordinare separatamente) e un pulsante di prova per la simulazione del sovraccarico. Da utilizzare con una tensione di 24V AC per il controllo dello starter (attraverso i morsetti di controllo A1/A2 situati nella base di potenza). Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie