Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCB38FU UNITA AVANZ. 9,5-38A 110-240V - LUCB38FU

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 9.5...38 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 38 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert

  • Mit Erdschlussschutzfunktion - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481493736

Artikelnummer

SNRLUCB38FU

Herstellernummer

LUCB38FU

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

9.5...38 A

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

38 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

unverzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

ja

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Externe Stromversorgung erforderlich:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

110...240 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

110...240 V

Versorgungsspannung DC:

110...220 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

66 mm

Tiefe:

60 mm

Unità di controllo e diagnostica standard TeSys U da inserire nelle basi di potenza LUB380 per formare un controller dello starter TeSys U, per applicazioni di motore a 3 fasi fino a 18,5 kW a 400 V. Fornisce protezione completa ai motori con corrente nominale Ir 9,5-38A (Ir regolabile), classe di intervento per sovraccarico 10, cortocircuito a 13 x Irmax, sovracorrente a 14,2 x Ir, perdita di fase, guasto diisolamento. Fornisce un allarme di sovraccarico termico da utilizzare localmente utilizzando un modulo LUFDA o da remoto utilizzando un modulo LULC e un pulsante di prova per la simulazione del sovraccarico. Da utilizzare con una tensione di 110-240V AC / 110-220V DC per il controllo dello starter (attraverso i morsetti di controllo A1/A2 situati nella base di potenza). Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie