SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCB38BL UNITA AVANZ. 9,5-38A 24V DC - LUCB38BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 9.5...38 A
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 38 A
Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481493729
Artikelnummer
SNRLUCB38BL
Herstellernummer
LUCB38BL
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
9.5...38 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
38 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
unverzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
ja
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Externe Stromversorgung erforderlich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
60 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


