Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU9APN22 TeSys U - manopola - IP54 - rosso

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU9APN22 TeSys U - manopola - IP54 - rosso

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Achse - ja

  • Geeignet für Leistungsschalter - ja

  • Geeignet für Lasttrennschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480160981

Artikelnummer

SNRLU9APN22

Herstellernummer

LU9APN22

Hersteller

SNR

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Achse:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

nein

TeSys U, manopola, IP54, rosso. gamma: TeSys - nome abbreviato: LU9 - tipo di prodotto o componente: kit manovra rotativa - categoria accessori: accessorio di controllo - colore piastra frontale: giallo. Benefici: .. Applicazioni: Partenze motore in coordinamento totale..