Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD33696 RELE PROTEZIONE 110-140 A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD33696 RELE PROTEZIONE 110-140 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 110...140 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110522563

Artikelnummer

SNRLRD33696

Herstellernummer

LRD33696

Hersteller

SNR

Einstellbarer Strombereich:

110...140 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Relè sovraccarico termico per motore TeSys Deca, 140 A/1000 V, campo di regolazione termica 110-140 A, classe di intervento 10 A, per protezione motori 3 fasi. Dispositivo differenziale con guasto di fase (perdita). Fornisce un selettore di regolazione termica, un selettore di reset automatico manuale che funge anche da pulsante di reset, un pulsante di test sgancio per la simulazione di uno sgancio, un pulsante di arresto, un indicatore di flag e 2 contatti ausiliari 1NA+1NC per la segnalazione dei guasti. Le impostazioni sono protette da un coperchio trasparente bloccabile mediante sigillatura. Collegamento mediante morsetti a vite/anello con capicorda, si collega direttamente ai morsetti inferiori dei contattori a 3 poli LC1D80-D95. Montaggio su guidaDIN o fissaggio a vite, separato dal contattore, con uso di una morsettiera LA7D3064 (da ordinare separatamente). Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, ATEX), conformità Green Premium (RoHs/Reach).