Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR9D5369 RELE TERMICO 90-150A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR9D5369 RELE  TERMICO 90-150A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 90...150 A

  • Montageart - Direktanbau/Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110787931

Artikelnummer

SNRLR9D5369

Herstellernummer

LR9D5369

Hersteller

SNR

Einstellbarer Strombereich:

90...150 A

Montageart:

Direktanbau/Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

LR9D5369 è un relè di sovraccarico elettronico TeSys LR9D di Schneider Electric da combinare con un contattore TeSys D. Con un range di regolazione termica di 90-150 A, una classe di intervento selezionabile di 10-10 A e rilevamento squilibrio di fase, protegge i motori da 55 a 75 kW a 400 V. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificata per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).