SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLEEX9910U PATCH PANEL MPLUS 24 MODULI UTP, 1 U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3596870288244
Artikelnummer
SNRLEEX9910U
Herstellernummer
LEEX9910U
Hersteller
SNR
Ergonomia e modularità: cablaggio dal fronte dell’armadio con aggancio ad incastro diretto dei supporti sul pannello. Removibili mediante semplice sgancio. Supporto per ammarraggio dei cavi integrato sul retro e aggancio con apposita barretta di fissaggio (Cod. LEEX9905, pag. 36). Modularità: una versione completa che permette, con i relativi adattatori, di realizzare pannelli da 16 o 24 moduli Cat. 5 o Cat. 6 su 1U, duplicabili, con i duplicatori di linea in 32 o 48 moduli (duplicatori brevettati montati su prese adattabili) e 24 moduli ottici simplex o duplex. Applicazioni miste: possibilità di associare su 1U cavi dati, telefonici e fibra ottica. Messa a terra automatica mediante semplice aggancio dei connettori sul pannello FTP. Finitura: acciaio nero satinato. Accessori: placca porta etichette rimovibile da 6 moduli (Cod. LEEX9907x, pag. 36),disponibile in 5 colori. Montaggio affiorante o rientrante con squadrette rinforzate riposizionabili (fornito per montaggio rientrante nella versione standard). Fissaggio: tramite viti LEEX6054. Forniti: vuoti, privi di prese, accessori ed elementi di fissaggio.