SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLEEBB8001 KIT BASE L=800 P=400 - LEEBB8001
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Geeignet für Be-/Entlüftung - nein
Breite - 800 mm
Tiefe - 400 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 43 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
Produktserien
P-Bloc Plus
EAN
3606485232867
Artikelnummer
SNRLEEBB8001
Herstellernummer
LEEBB8001
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockel komplett
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Breite:
800 mm
Tiefe:
400 mm


