SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F780 CONT TESYS LC1F 3P AC3 440V 780 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 400 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 1600 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110227239
Artikelnummer
SNRLC1F780
Herstellernummer
LC1F780
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
400 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
1600 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
780 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0