Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F150 CONTATTORE 150 A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F150 CONTATTORE 150 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 75 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 250 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 22 kW

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110122244

Artikelnummer

SNRLC1F150

Herstellernummer

LC1F150

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

250 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

22 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

150 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

50 A

LC1F150 è un contattore di potenza TeSys F a 3-poli diSchneider Electric per applicazioni 150A AC-3 75kW 400V. Modello senza bobina (da aggiungere separatamente), fornisce morsetti a vite per il collegamento di sbarre o cavi con capicorda. Semplifica l'installazione e la manutenzione con la possibilità di montare successivamente la bobina e un'ampia scelta di blocchi e accessori aggiuntivi. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed è conforme a Green Premium (RoHS/REACH).