Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D80A6G7 TeSys D contactor 3P 80A AC-3 up to 440V coil 120V AC 50/60Hz for lugs

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D80A6G7 TeSys D contactor 3P 80A AC-3 up to 440V coil 120V AC 50/60Hz for lugs

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005758553

Artikelnummer

SNRLC1D80A6G7

Herstellernummer

LC1D80A6G7

Hersteller

SNR

Contattore TeSys Deca, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 66 A/440 V AC-3 (37kW@400V). Fornisce una bobina CA da 120 V 60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (certificazione a specchio NC), collegamento di potenza tramite connettori a vite BTR EverLink, collegamento di comando tramite morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (55 mm di larghezza), montaggio su guida DIN ofissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).