Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D40A3MD Contattore 40A 220VDCmolla

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D40A3MD Contattore 40A 220VDCmolla

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005758362

Artikelnummer

SNRLC1D40A3MD

Herstellernummer

LC1D40A3MD

Hersteller

SNR

Contattore TeSys Deca, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 40 A/690 V AC-3/3e (18.5kW@400V). Fornisce una bobina CC da 220 V con modulo soppressore transienti, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (certificazione a specchio NC), collegamento di potenza tramite connettori a vite BTR EverLink, collegamento di controllo tramite morsetti a molla. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (75 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).