Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D150LE7 CONTATTORE 150A 48VAC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110726794

Artikelnummer

SNRLC1D150LE7

Herstellernummer

LC1D150LE7

Hersteller

SNR

Contattore TeSys Deca, 3P(3NO) per applicazioni di categoria AC-3 sul controllo di motori fino a 150 A @440V. Fornisce una bobina da 208 V 50/60 Hz, con contatti ausiliari 1NA+1NC, collegamenti di potenza e comando tramite morsetti a vite. Offre affidabilità e durata elevate con una durata meccanica di 8 Mcicli e una durata elettrica di 0,85 Mcicli. Fornisce protezione IP20 sul lato anteriore in conformità a IEC 60529. Può coprire temperature da -40°C a 60°C e senza declassamento sotto i 3000 m di altitudine. Progettato per applicazioni impegnative con velocità di funzionamento massime fino a 1200 cicli all'ora sotto un massimo di 60°C. Dimensioni: 158 mm x 120 mm x 136 mm (A x L x P), montaggio su guida o piastra. Certificazione multi-standard (UL,LROS,DNV,GOST,RINA,CSA,CCC,BV,GL,UKCA).