Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D1156R7 Contattore 115A 440VACcap oc

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D1156R7 Contattore 115A 440VACcap oc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005758195

Artikelnummer

SNRLC1D1156R7

Herstellernummer

LC1D1156R7

Hersteller

SNR

Contattore TeSys Deca, 3 poli(3NO) per applicazioni di categoria AC-3 fino a 115A @440V. Fornisce una bobina da 440 V 50/60 Hz, con contatti ausiliari 1NA+1NC, collegamenti di potenza e comando tramite morsetti a vite. Offre affidabilità e durata elevatecon una durata meccanica di 8 Mcicli e una durata elettrica di 0,95 Mcicli. Fornisce protezione IP20 sul lato anteriore in conformità a IEC 60529. Può coprire temperature da -40°C a 60°C e senza declassamento sotto i 3000 m di altitudine. Progettato per applicazioni impegnative con velocità di funzionamento massime fino a 1200 cicli all'ora sotto un massimo di 60°C. Dimensioni: 158 mm x 120 mm x 136 mm (A x L x P), montaggio su guida o piastra. Certificazione multi-standard (CCC, DNV, GL, CSA, GOST, BV, UL, LROS, RINA, UKCA).