Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAG8N203P CONTATTO AUX 2NO MOLLA TIPO L1/R1 - LAG8N203P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Fehlersignalschalter - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 10 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481047915

Artikelnummer

SNRLAG8N203P

Herstellernummer

LAG8N203P

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

10 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Ausführung:

integrierbar

Montageart:

Seitenanbau

Fassung:

ohne

Questi accessori sono il blocco contatti ausiliari 2NO per i contattori TeSys Giga. Estremamente affidabile e adatto a 17 V 1 mA per gestire applicazioni di controllo specifiche più complesse. È progettato per il montaggio laterale con morsetti a molla R1/L1. Fornisce protezione IP20 in conformità alla IEC 60529. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.