Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADN22P Hilfsschalterblock, 2S 2O, Schraubanschl - LADN22P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADN22P Hilfsschalterblock, 2S 2O, Schraubanschl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

TeSys D

EAN

3389110384079

Artikelnummer

SNRLADN22P

Herstellernummer

LADN22P

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

TeSys D instantaneous auxiliary contact block, for 4-pole contactors LC1D, LC1DT (= 80A AC-1). It provides 2NO+2NC contacts (NC mirror certified) rated up to 10A 690V AC, connection by screw clamp terminals, with terminal referencing conforming to EN 50012. Clip-on front mounting, it procures high reliability and durability. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium compliant (RoHS/REACh).