Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD9SD3 Stern-Dreieck-Anlauf, Bausatz, D40A/D65A - LAD9SD3

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD9SD3 Stern-Dreieck-Anlauf, Bausatz, D40A/D65A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

  • Ausführung - Stern-Dreieck-Schaltung

Packung

  • 1 ST

Produktserien

TeSys D

EAN

3389119410120

Artikelnummer

SNRLAD9SD3

Herstellernummer

LAD9SD3

Hersteller

SNR

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

Ausführung:

Stern-Dreieck-Schaltung

Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung.